曜日別特売

火花カバー アルミ製

火花カバー アルミ製 - キシデンテクノ(キシデン工業)

持ち運びに便利な折りたたみ式
アルミ製で軽い
厚さ4mmの耐震ゴム付き
高速切断機の震動を吸収

材質アルミ質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D)(mm)(耐震ゴム)400×350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×400×390内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18792769HIBANA-AL
18,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする