キシデンテクノ(キシデン工業)
常圧ホース
(1件のレビュー)
柔らかい材質使用、ねじれ防止機能付き
使用流体
空気
特性
耐キンク性/柔軟性
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18792805
10M
10
5
8
緑
ウレタン
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
18792814
15M
15
5
8
緑
ウレタン
¥
5,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18792823
20M
20
5
8
緑
ウレタン
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください