無溶接用イモムシビス

無溶接用イモムシビス - キシデンテクノ(キシデン工業)無溶接用イモムシビス - キシデンテクノ(キシデン工業)
(1件のレビュー)

薄い軽天下地を得意とし、ネジ頭部が下地にフィットするので下貼りなどに使われる事が多い

ねじ径(mm)3.9全長(mm)14ピッチ(mm)0.7適合板厚(mm)1.4以下頭径(Φmm)6頭高さH(mm)1.6内容量1箱(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187929274×143.914
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18792927
2022-07-10
用途: 内装工事
建設業・工事業

本職でないゆえにこのような材料調達に苦労してました。
ホームセンターで調達できないものがすぐに見つかるモノタロウさんに感謝。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2511:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする