キシデンテクノ(キシデン工業)
無溶接用 SDSサラドリルビス(ネジ山細目)
(1件のレビュー)
ドリルのような鋭い先端とネジ頭部が下地にフィットするので、下貼りなどに使われる事が多い
ねじ径(mm)
4.2
ピッチ(mm)
1.4
全長(mm)
13
働き長さ(mm)
5
適合板厚(mm)
1.2~2.3
頭径(Φmm)
6
頭高さH(mm)
1.6
ドリル長さk(mm)
4
ドリル幅dk(mm)
3.4
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18792936
4.2×13
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください