無溶接用 SDS薄ナベドリルビス

無溶接用 SDS薄ナベドリルビス - キシデンテクノ(キシデン工業)

ドリルのような鋭い先端とネジ頭部がなべ型なので締付強度が高く、補強用として使われる事が多い

ピッチ(mm)1.4働き長さ(mm)4適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)8頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)5.5ドリル幅dk(mm)3.4内容量1箱(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径(mm)
全長(mm)
頭部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187929454.2×134.213なべ
1,980
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3367:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする