曜日別特売

洋風たてす そよ風メイド

洋風たてす そよ風メイド - YAMAZEN(山善)洋風たてす そよ風メイド - YAMAZEN(山善)洋風たてす そよ風メイド - YAMAZEN(山善)洋風たてす そよ風メイド - YAMAZEN(山善)洋風たてす そよ風メイド - YAMAZEN(山善)洋風たてす そよ風メイド - YAMAZEN(山善)洋風たてす そよ風メイド - YAMAZEN(山善)洋風たてす そよ風メイド - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

ベランダに簡単設置で日差しをやわらげる。張地は耐久性のあるメッシュ素材を採用。日よけはもちろん目隠しとしても利用可能。内部から外部への見通しが良く圧迫感を感じにくい。クーラー等との併用で省エネ効果も。立て掛け時に角度調節可能アジャスター付き。

用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。材質生地/ポリエステル(PVCコーティング)、ポール/アルミブラウン組立時間20-30(分)内容量1台
取扱説明書:(0.21MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18793776Y-2020T(BR)42000×30×2200-2650
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
18793785Y-2030T(BR)63000×30×2200-2650
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18793776
2020-08-09
用途: 窓からの光を和らげる
医療・福祉・介護関連業

丈夫で見かけが良く、組み立ても簡単でした。5連の物も欲しいのですが、早く出荷になればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする