曜日別特売

日よけシェード 取付金具セット

日よけシェード 取付金具セット - YAMAZEN(山善)日よけシェード 取付金具セット - YAMAZEN(山善)日よけシェード 取付金具セット - YAMAZEN(山善)日よけシェード 取付金具セット - YAMAZEN(山善)日よけシェード 取付金具セット - YAMAZEN(山善)日よけシェード 取付金具セット - YAMAZEN(山善)日よけシェード 取付金具セット - YAMAZEN(山善)日よけシェード 取付金具セット - YAMAZEN(山善)

日よけや目隠しに便利なガーデンシェード
ハトメ8箇所付き
水洗い可能
付属するフックはどちらか1種類になります。設置場所が、どちらのフックが適合するか、ご確認のうえ、ご購入お願いします
【レギュラーフック】
サッシにはさんで固定するタイプ・オールステンレスだからサビに強い
取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、木部等
【マグネットフック】
マグネットでサッシに強力接着するタイプ・スチール製でネジ止めが出来ない部分などに最適
取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ

用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。ベランダ 省エネ UVカット 涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード紫外線遮断率(%)70ハトメ8か所内容量1枚
注意
※風の強い日は使用せず取り外してください
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
材質
寸法(m)
フック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31143737BRGS1020GY/NYZFRシェード、レギュラーフック、取付ロープ3m×2本シェード:ポリエチレン、レギュラーフック:(本体)ナイロン樹脂、(取付金具)ステンレスグレー1×2レギュラー
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
31143755BRGS1020I/NYZFGシェード、マグネットフック、取付ロープ3m×2本シェード:ポリエチレン、マグネットフック:(本体)ナイロン、ネオジム磁石、(フック)ステンレスアイボリー1×2マグネット
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
31143780BRGS1020C/NYZFGシェード、マグネットフック、取付ロープ3m×2本シェード:ポリエチレン、マグネットフック:(本体)ナイロン、ネオジム磁石、(フック)ステンレスブラウン1×2マグネット
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
31143798BRGS2020GY/NYZFRシェード、レギュラーフック、取付ロープ3m×2本シェード:ポリエチレン、マグネットフック:(本体)ナイロン、ネオジム磁石、(フック)ステンレスグレー2×2レギュラー
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
31143816BRGS2020I/NYZFGシェード、マグネットフック、取付ロープ3m×2本シェード:ポリエチレン、マグネットフック:(本体)ナイロン、ネオジム磁石、(フック)ステンレスアイボリー2×2マグネット
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
31143825BRGS2020GY/NYZFGシェード、マグネットフック、取付ロープ3m×2本シェード:ポリエチレン、レギュラーフック:(本体)ナイロン樹脂、(取付金具)ステンレスグレー2×2マグネット
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
31143834BRGS2020C/NYZFGシェード、マグネットフック、取付ロープ3m×2本シェード:ポリエチレン、マグネットフック:(本体)ナイロン、ネオジム磁石、(フック)ステンレスブラウン2×2マグネット
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
31143868BRGS2030CB/NYZFRシェード、レギュラーフック、取付ロープ3m×2本シェード:ポリエチレン、レギュラーフック:(本体)ナイロン樹脂、(取付金具)ステンレスブラウン2×3レギュラー
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
31143895BRGS2030C/NYZFGシェード、マグネットフック、取付ロープ3m×2本シェード:ポリエチレン、マグネットフック:(本体)ナイロン、ネオジム磁石、(フック)ステンレスブラウン2×3マグネット
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
31143920BRGS1020GY/NYZFR/NYZシェード、レギュラーフック、取付ロープ3m×2本、ウォーターウェイト×2個シェード:ポリエチレン、レギュラーフック:(本体)ナイロン樹脂、(取付金具)ステンレス、ウェイト:PVCグレー1×2レギュラー
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
31143947BRGS1020GY/NYZFG/NYZシェード、マグネットフック、取付ロープ3m×2本、ウォーターウェイト×2個シェード:ポリエチレン、マグネットフック:(本体)ナイロン、ネオジム磁石、(フック)ステンレス、ウェイト:PVCグレー1×2マグネット
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
31143974BRGS2020GY/NYZFR/NYZシェード、レギュラーフック、取付ロープ3m×2本、ウォーターウェイト×2個シェード:ポリエチレン、レギュラーフック:(本体)ナイロン樹脂、(取付金具)ステンレス、ウェイト:PVCグレー2×2レギュラー
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
31144008BRGS2020GY/NYZFG/NYZシェード、マグネットフック、取付ロープ3m×2本、ウォーターウェイト×2個シェード:ポリエチレン、レギュラーフック:(本体)ナイロン樹脂/(取付金具)ステンレス、マグネットフック:(本体)ナイロン/ネオジム磁石/(フック)ステンレス、ウェイト:PVCグレー2×2マグネット
オープン
4,498
4,948(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
31144044BRGS2030CB/NYZFR/NYZシェード、レギュラーフック、取付ロープ3m×2本、ウォーターウェイト×2個シェード:ポリエチレン、レギュラーフック:(本体)ナイロン樹脂/(取付金具)ステンレス、マグネットフック:(本体)ナイロン/ネオジム磁石/(フック)ステンレス、ウェイト:PVCブラウン2×3レギュラー
オープン
4,498
4,948(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
31144078BRGS2030CB/NYZFG/NYZシェード、マグネットフック、取付ロープ3m×2本、ウォーターウェイト×2個シェード:ポリエチレン、レギュラーフック:(本体)ナイロン樹脂/(取付金具)ステンレス、マグネットフック:(本体)ナイロン/ネオジム磁石/(フック)ステンレス、ウェイト:PVCブラウン2×3マグネット
オープン
5,198
5,718(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
31143728BRGS1020IV/NYZFRシェード、レギュラーフック、取付ロープ3m×2本シェード:ポリエチレン、レギュラーフック:(本体)ナイロン樹脂、(取付金具)ステンレスアイボリー1×2レギュラー
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
31143965BRGS2020IV/NYZFR/NYZシェード、レギュラーフック、取付ロープ3m×2本、ウォーターウェイト×2個シェード:ポリエチレン、レギュラーフック:(本体)ナイロン樹脂、(取付金具)ステンレス、ウェイト:PVCアイボリー2×2レギュラー
オープン
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
返品不可
31143999BRGS2020IV/NYZFG/NYZシェード、マグネットフック、取付ロープ3m×2本、ウォーターウェイト×2個シェード:ポリエチレン、レギュラーフック:(本体)ナイロン樹脂/(取付金具)ステンレス、マグネットフック:(本体)ナイロン/ネオジム磁石/(フック)ステンレス、ウェイト:PVCアイボリー2×2マグネット
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
返品不可
31143746BRGS1020CB/NYZFRシェード、レギュラーフック、取付ロープ3m×2本シェード:ポリエチレン、レギュラーフック:(本体)ナイロン樹脂、(取付金具)ステンレスブラウン1×2レギュラー
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
31143764BRGS1020GY/NYZFGシェード、マグネットフック、取付ロープ3m×2本シェード:ポリエチレン、マグネットフック:(本体)ナイロン、ネオジム磁石、(フック)ステンレスグレー1×2マグネット
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
31143789BRGS2020IV/NYZFRシェード、レギュラーフック、取付ロープ3m×2本シェード:ポリエチレン、レギュラーフック:(本体)ナイロン樹脂、(取付金具)ステンレスアイボリー2×2レギュラー
オープン
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
返品不可
31143807BRGS2020CB/NYZFRシェード、レギュラーフック、取付ロープ3m×2本シェード:ポリエチレン、レギュラーフック:(本体)ナイロン樹脂、(取付金具)ステンレスブラウン2×2レギュラー
オープン
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
返品不可
31143859BRGS2030GY/NYZFRシェード、レギュラーフック、取付ロープ3m×2本シェード:ポリエチレン、レギュラーフック:(本体)ナイロン樹脂、(取付金具)ステンレスグレー2×3レギュラー
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
31143886BRGS2030GY/NYZFGシェード、マグネットフック、取付ロープ3m×2本シェード:ポリエチレン、マグネットフック:(本体)ナイロン、ネオジム磁石、(フック)ステンレスグレー2×3マグネット
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
31143904BRGS1020IV/NYZFR/NYZシェード、レギュラーフック、取付ロープ3m×2本、ウォーターウェイト×2個シェード:ポリエチレン、レギュラーフック:(本体)ナイロン樹脂、(取付金具)ステンレス、ウェイト:PVCアイボリー1×2レギュラー
オープン
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
返品不可
31143929BRGS1020CB/NYZFR/NYZシェード、レギュラーフック、取付ロープ3m×2本、ウォーターウェイト×2個シェード:ポリエチレン、レギュラーフック:(本体)ナイロン樹脂、(取付金具)ステンレス、ウェイト:PVCブラウン1×2レギュラー
オープン
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
返品不可
31143938BRGS1020IV/NYZFG/NYZシェード、マグネットフック、取付ロープ3m×2本、ウォーターウェイト×2個シェード:ポリエチレン、マグネットフック:(本体)ナイロン、ネオジム磁石、(フック)ステンレス、ウェイト:PVCアイボリー1×2マグネット
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
31143956BRGS1020CB/NYZFG/NYZシェード、マグネットフック、取付ロープ3m×2本、ウォーターウェイト×2個シェード:ポリエチレン、マグネットフック:(本体)ナイロン、ネオジム磁石、(フック)ステンレス、ウェイト:PVCブラウン1×2マグネット
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
31143990BRGS2020CB/NYZFR/NYZシェード、レギュラーフック、取付ロープ3m×2本、ウォーターウェイト×2個シェード:ポリエチレン、レギュラーフック:(本体)ナイロン樹脂、(取付金具)ステンレス、ウェイト:PVCブラウン2×2レギュラー
オープン
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
返品不可
31144017BRGS2020CB/NYZFG/NYZシェード、マグネットフック、取付ロープ3m×2本、ウォーターウェイト×2個シェード:ポリエチレン、レギュラーフック:(本体)ナイロン樹脂/(取付金具)ステンレス、マグネットフック:(本体)ナイロン/ネオジム磁石/(フック)ステンレス、ウェイト:PVCブラウン2×2マグネット
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
返品不可
31144026BRGS2030IV/NYZFR/NYZシェード、レギュラーフック、取付ロープ3m×2本、ウォーターウェイト×2個シェード:ポリエチレン、レギュラーフック:(本体)ナイロン樹脂/(取付金具)ステンレス、マグネットフック:(本体)ナイロン/ネオジム磁石/(フック)ステンレス、ウェイト:PVCアイボリー2×3レギュラー
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
返品不可
31144035BRGS2030GY/NYZFR/NYZシェード、レギュラーフック、取付ロープ3m×2本、ウォーターウェイト×2個シェード:ポリエチレン、レギュラーフック:(本体)ナイロン樹脂、(取付金具)ステンレス、ウェイト:PVCグレー2×3レギュラー
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
返品不可
31144060BRGS2030IV/NYZFG/NYZシェード、マグネットフック、取付ロープ3m×2本、ウォーターウェイト×2個シェード:ポリエチレン、レギュラーフック:(本体)ナイロン樹脂/(取付金具)ステンレス、マグネットフック:(本体)ナイロン/ネオジム磁石/(フック)ステンレス、ウェイト:PVCアイボリー2×3マグネット
オープン
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
返品不可
31144069BRGS2030GY/NYZFG/NYZシェード、マグネットフック、取付ロープ3m×2本、ウォーターウェイト×2個シェード:ポリエチレン、レギュラーフック:(本体)ナイロン樹脂/(取付金具)ステンレス、マグネットフック:(本体)ナイロン/ネオジム磁石/(フック)ステンレス、ウェイト:PVCグレー2×3マグネット
オープン
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
返品不可
31143850BRGS2030IV/NYZFRシェード、レギュラーフック、取付ロープ3m×2本シェード:ポリエチレン、レギュラーフック:(本体)ナイロン樹脂、(取付金具)ステンレスアイボリー2×3レギュラー
オープン
取扱い終了
返品不可
31143877BRGS2030I/NYZFGシェード、マグネットフック、取付ロープ3m×2本シェード:ポリエチレン、マグネットフック:(本体)ナイロン、ネオジム磁石、(フック)ステンレスアイボリー2×3マグネット
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31143728BRGS1020IV/NYZFR28769468Y2020-7-1020BRGS1020IV/NYZFR 日よけシェード 涼風シェード YAMAZEN(山善) 28769468日よけシェード 涼風シェードYAMAZEN(山善)1枚
899
税込989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31143965BRGS2020IV/NYZFR/NYZ28769556YRGS3-2020(BR)BRGS2020IV/NYZFR/NYZ 日よけシェード 涼風シェード YAMAZEN(山善) 28769556日よけシェード 涼風シェードYAMAZEN(山善)1枚
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31143999BRGS2020IV/NYZFG/NYZ28769520Y2020-4-2020BRGS2020IV/NYZFG/NYZ 日よけシェード 涼風シェード YAMAZEN(山善) 28769520日よけシェード 涼風シェードYAMAZEN(山善)1枚
1,798
欠品中
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする