曜日別特売

防災セット(災害対策30点セット) 防災士監修 防災バッグ

防災セット(災害対策30点セット) 防災士監修 防災バッグ - YAMAZEN(山善)防災セット(災害対策30点セット) 防災士監修 防災バッグ - YAMAZEN(山善)防災セット(災害対策30点セット) 防災士監修 防災バッグ - YAMAZEN(山善)防災セット(災害対策30点セット) 防災士監修 防災バッグ - YAMAZEN(山善)防災セット(災害対策30点セット) 防災士監修 防災バッグ - YAMAZEN(山善)防災セット(災害対策30点セット) 防災士監修 防災バッグ - YAMAZEN(山善)防災セット(災害対策30点セット) 防災士監修 防災バッグ - YAMAZEN(山善)防災セット(災害対策30点セット) 防災士監修 防災バッグ - YAMAZEN(山善)
(11件のレビュー)

災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット。万一の災害の備えに必要な物30点。

用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。人数1人用
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
容量(L)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18794004YBG-30R1セット1.9718320×160×430レッド通常(18L)
オープン
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
40723927YBG-30BK1セット1.9718320×160×430ブラック通常(18L)
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
64552138YBG-30R×41セット(4個)1.9718320×160×430レッド通常(18L)
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
地域運賃
64552147YBG-30BK×41セット(4個)1.9718320×160×430ブラック通常(18L)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
15613495YBGー30BB1セット2.225330×200×450レッド大容量(25L)
オープン
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
57259180RBG-30BK1セット2.225330×200×450ブラック大容量(25L)
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

YAMAZEN「防災バッグ」 YBG-30R/POP
この動画は、16が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 医療現場で
医療・福祉・介護関連業

非常用の持ち出しバッグとしては、必要なものが概ね網羅させておりました。

対象商品 : 18794004
2024-07-31
用途: 緊急時
株式会社THREE'STECHNO建設業・工事業

緊急時の通常の医薬品と持病の薬をいつでも入れる準備をし、リックで両手が使えて持ち運びできるので安心です。

対象商品 : 18794004
2021-02-25
用途: 非常用
あおぎりこども園教育・研究機関

避難用具がバランスよく入っていて、緊急時に蓄えて使い良いと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 18794004
2020-10-18
用途: 災害時に使用する
教育・研究機関

災害時には確実に役立つものが入っていたのでしっかり備えていきます

対象商品 : 18794004
2020-05-03
用途: 今春 就職し、ひとり暮らしを始めた娘に
その他業種

有事の際に必要だと思われる物が揃っているので、あとは個々で必要な物を買い足すように伝えました。
一つずつ自分で買い揃えるよりも手間が省けて良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18794004
2020-10-01
用途: 避難用具として
東総エコクリーン株式会社サービス業

思ったより軽かったです。
爪楊枝があれば良かったです。

対象商品 : 18794004
2019-10-23
用途: 災害時の非常持ち出し用
製造業

リックは赤色なので判り易く、収納してあっても探し易い。
一通り必要なものは用意されており価格面でもコストパフォーマンスが良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 18794004
2019-11-10
用途: 安心のため
運輸・通信業

30点も入っているのでどのような時に使うのかシミュレート出来るので防災意識も上がります。コスパ良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする