モノタロウ

ゴムベルト カゴ台車用

ゴムベルト カゴ台車用 - モノタロウゴムベルト カゴ台車用 - モノタロウゴムベルト カゴ台車用 - モノタロウゴムベルト カゴ台車用 - モノタロウゴムベルト カゴ台車用 - モノタロウゴムベルト カゴ台車用 - モノタロウゴムベルト カゴ台車用 - モノタロウゴムベルト カゴ台車用 - モノタロウ
(10件のレビュー)

カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。
幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。
フック式のため取り外し楽々!

用途カゴ台車の扉、商品の固定に材質再利用タイヤチューブ内容量1個
注意
※再利用チューブが原料なので仕上がりサイズにはばらつきがあります。
※再利用チューブが原料なので商品に印字や刻印がされている可能性があります。
※ゴムは可燃物なので60度以上の高温な環境下では使用しないで下さい。
※引張時は切れると大変危険です。引張方向に人がいない事を確認して下さい。
※本来の目的以外での使用はしないで下さい。
※油類、薬品類、有機溶剤に触れないでください。ゴムロープは再生ゴムを使用しているので性質上ゴムに含まれる添加剤(油分、色素等)が原因で、荷台への色移りをしてしまう可能性があります。色移りした場合は取れなくなってしまうので、気になる方のご使用はおやめください(夏場などの高温時には特にご注意願います)。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
長さL×幅W×厚さ(mm)
端末仕様
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18932385S1100S11001100×30×約3片フック
559
615(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18932394S1100D11001100×30×約3両フック
739
813(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18932403S800S800800×30×約3片フック
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18932419S800D800800×30×約3両フック
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18932394
2024-03-07
用途: カゴ車での輸送中、荷崩れ防止のために使用しています。
運輸・通信業

切れたり、のびたりするので、もう少し、ゴムの厚みがあったらいいと思います。

対象商品 : 18932394
2024-01-10
用途: カゴ台車の追加ベルト
メイツ上新庄SHIN-CITY管理組合その他業種

マンションのゴミ置場のカゴ台車にプラスチックごみを入れていますが、追加ベルトとして購入し荷崩れしないので良かったです。

対象商品 : 18932394
2022-11-11
用途: マルシェ配送につかいました
PGサービス業

頑丈で女性にもつかえました。使い込めば柔らかくなりもっと苦痛なくなりそう。

対象商品 : 18932403
2022-07-03
用途: 90cm巾のスチールラックの荷物ズレ防止

90cm巾のスチールラックに様々なサイズの荷物が乗っているのですが、中間部分を左右にこのベルトでズレ落ち防止用に取り付けました。片側を柱に固定し、フック部分を反対側の柱に引っ掛ける使い方をしています。取付&取外しがワンタッチでできるので、荷物の出し入れ作業、ロックが手早く出来るようになりました。

対象商品 : 18932394
2021-08-04
用途: 建築現場での諸作業時
株式会社アーキビジョン21製造業

コスパが高く長年愛用しております!今後も使用します!

対象商品 : 18932394
2020-03-11
用途: 配送時の荷物の固定(ズレ防止)に使用。
運輸・通信業

特に問題なく使用は出来てるので、これまでのところは、
こんなもんだろうと思っています。しいて言えば、耐久性
がどれだけあるかなので、これからのことだと思います。

対象商品 : 18932385
2020-06-05
用途: 荷物用エレベーターの落下防止

強度しっかりしてます。追加注文しました
取り付けワンタッチでできたらさらに良い

対象商品 : 18932394
2020-04-29
用途: 荷崩れ防止
運輸・通信業

あと5~10㎝ゴムが長ければ大満足で★5
長さの選択があれば……

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする