スイートポーチ

スイートポーチ - 大森スイートポーチ - 大森スイートポーチ - 大森スイートポーチ - 大森スイートポーチ - 大森スイートポーチ - 大森スイートポーチ - 大森

バッグタイプの定番型。ハンドルの収納機能や、マチの部分を折り曲げたり広げたりできる2WAY機能付き!
用途に合わせた使い方のできる万能型です。

用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。内容量1箱(200枚)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18800347SP-100TPET100×50×130透明
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
18800356SP-100NPP100×50×130半透明
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
18800365SP-200TPET120×70×180透明
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
18800374SP-200NPP120×70×180半透明
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
18800383SP-300TPET160×80×220透明
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
18800399SP-300NPP160×80×220半透明
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
18800408SP-200フルールPET120×70×180透明
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
18800426SP-200フレンチPET120×70×180透明
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
18800417SP-200ティータイムPET120×70×180透明
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
18800435SP-200アラモードPET120×70×180透明
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
18800444SP-200 ブランPET120×70×180透明
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
18800453SP-200パステルPET120×70×180透明
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700~/税込¥770~
沖縄地方数量1につき¥800~/税込¥880~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする