静岡 気化式冷風機

静岡 気化式冷風機 - 静岡製機静岡 気化式冷風機 - 静岡製機
電源(V)三相200消費電力(kW)(50/60Hz)1.2電源コード(m)3(プラグなし)冷房能力(50/60Hz)(kW)15風向上下左右オートスイング内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
風量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65132184RKF723-
オープン
839,800
923,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18797477RKF7023段切替(強・中・弱)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18797477RKF70265132184RKF723RKF702 静岡 気化式冷風機 静岡製機 65132184静岡 気化式冷風機静岡製機1台
839,800
税込923,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする