旭化成 ACベスト アウターベスト

旭化成 ACベスト アウターベスト 旭化成

使い切りタイプのACベストRのインナー(パーツ)です。
デュポンタイベック[[R上]]ソフトウェアとの組み合わせることで防護性能を損なう事なく、快適性を高めることができ、最大限に効果を発揮します。
夏場の防護服での作業が涼しくて快適です。
防護服の上にインナーベストを着用した後、アウターベストを着用してご使用ください。

用途暑熱作業、デュポンタイベックR ソフトウェア[[R3]]型の上に着用し、上からACベスト アウターベストの着用をする商品 材質タイベック[[R上]](ポリエチレン) 仕様通気口(前面・背面)各2箇所、両脇ポケット、ファン取付け箇所(背面)2箇所、バッテリー取付用ベルト 内容量1枚
注意
※本製品は必ず防護服と組み合わせてご使用ください。
※作業する環境によって防護服と同等に着脱を行ってください。
※可燃性ですので、火気や高温の近く、または爆発の危険性がある場所でのご使用はお止めください。
※ご使用する前に本体および付属パーツの説明をよくお読みください。
※可燃性ですので、火気や高温の近く、または爆発の危険性がある場所でのご使用はお止めください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18797678 ACVO-M M
オープン
3,690
4,059 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
18797687 ACVO-L L
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする