昭和商会
SHOWA 置き型熱中症予防標識
床面にはNBR(特殊合成ゴム)を使用し、滑りにくく柔軟性があります。
持ち運びに便利、簡単設置で滑りにくいマットです。
施工不要なので、どなたでも設置できます。
用途
熱中症の注意喚起に
表示内容
熱中症を予防しましょう!水分・塩分補給・適度な休憩!
取付
床置き
材質
表:PVCフィルムコーディング+ポリエステル(100%)、裏:NBR(特殊合成ゴム)
トラスコ品番
123-7510
長さ(mm)
300
幅(mm)
450
質量(g)
250
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18797696
N18-07
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください