曜日別特売

SHOWA スピードクーラープレミアムガス瞬間冷却スプレー

SHOWA スピードクーラープレミアムガス瞬間冷却スプレー - 昭和商会

濡れたハンカチやタオルに使うと氷ができ、お肌を冷やす瞬間冷却スプレーです。
アメリカ、欧州では不燃認定のプレミアムガス(HFO-1234ze)をしています。
燃えにくい難燃ガスを使用しています。
プレミアムガスによる瞬間冷却が可能です。

用途熱中症対策に種類コールドスプレートラスコ品番123-5913材質ボタン:PP、フィルム:PE、キャップ:PP、缶:アルミ容量(mL)85質量(g)140温度(℃)(冷気)-44.9噴射時間(秒)連続36内容量1個
注意
※絶対に直接皮膚に噴射しないでください。
※廃棄時も安心な残ガス排出機構付きです。
※高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
※車内や狭い場所での使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18797714N18-10
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする