曜日別特売

エンゲル ポータブル冷蔵庫

エンゲル ポータブル冷蔵庫 - エンゲル

マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。
DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です。
別売りのハンドルで持ち運びできます。
デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。

幅(mm)648容量(L)40付属品AC100V用電源コードトラスコ品番124-5394材質本体・フタ:スチール質量(kg)24高さ(mm)508奥行(mm)364収納の目安500MLペットボトル・32本、1.5Lペットボトル・10本内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18797739MT45F-P
119,200
119,000
130,900(税込)
3日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする