曜日別特売

原付き電動バイク(低シートタイプ)

原付き電動バイク(低シートタイプ) - bycle

自転車でもバイクでもない快適電気スクーター。
軽量・コンパクトな車体で女性や高齢の方でも取り回しが楽。
フル充電で45km走行可能。家庭用電源で充電可能な着脱式バッテリー採用で楽々充電。
ガソリンに比べ燃料代は約1/10、オイル交換等も不要で経済的。
わずか36kgの軽い車体。
安心の1年間の傷害保険つき。

仕様登坂力:12度質量(kg)36定格電圧(V)DC48バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×1470×1070バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)48ホイール14インチ充電器入力AC100V(50/60Hz)モーター定格出力(W)350最高速度(km/h)32走行距離(km)45(一充電/使用状況によります)内容量1台
注意
※原付免許証が必要です。原付バイク(原動機付自転車)と同様、道路交通法にしたがって運転してください。
※お客様ご自身でのナンバープレートの取得、及びバイク自賠責保険への加入が必要となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18797809L6sショコラ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18797818L6sチェリーピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18797827L6sハッピーイエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18797836L6sアイボリー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする