C-800用直流電源装置

C-800用直流電源装置 TAKEX(タケナカエンジニアリング)

IPコントローラ(C-810TI)、コントローラ(C-800シリーズ)とフォルムを統一しましたので、並べても違和感無く設置できます。
電源容量はDC12V 1Aです。
非常用電源搭載により停電時に約30分の電源供給が可能です。
過放電防止回路、過電流保護回路を内蔵

材質樹脂 ホワイト 質量(g)約1600(非常用電源含む) 消費電力(W)25 配線接続端子式 (セルフアップ端子) 出力電圧(V)DC12 (13.7) 出力電流(A)1 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、非常用電源:DC12V・0.8Ah(小形制御弁式鉛蓄電池) 使用周囲温度(℃)-15~+55 保護回路過放電/出力電圧低下により出力停止、充電後自動復帰 設置場所屋内(壁掛け式) 警報出力停電/無電圧接点 (c接点) AC/DC30V・1A 表示灯(AC電源入力表示灯)入力時:緑色点灯、(非常用電源表示灯)正常時:緑色点灯、充電不足時:消灯、(DC電源出力表示灯)出力時:緑色点灯、停止時:赤色点灯、(過電流表示灯)正常時:消灯、過電流時:赤色点灯(0.9A以上) 負荷変動0.5V以下 充電方式定電流充電方式 停電補償時間約30分(1A負荷時) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18824287 BA-800
36,000
29,980
32,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする