曜日別特売

CX-3000用履歴管理ユニット

CX-3000用履歴管理ユニット - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

CX-3000シリーズに組み込むことで警戒のセット/解除、警報の履歴をメモリーカードに記録できます。
通信連動時には主盤で行なわれた操作か、副盤で行われた操作かも確認が可能です。
BUS-C800 とCX-3000BUS を併用した場合はバスラインシステムの各種異常(タンパー異常、電圧異常、機器異常、断線異常等)の履歴を記録することも可能です。
メモリーカードに保存した履歴データはCSV 形式で保存していますので、PCで確認が可能です。(ユニット本体の液晶パネルでは履歴表示はできません。)
使用可能メモリーカードは2GB までで保存件数は約100000 件となります。保存件数の上限に達した場合は古いデータから上書きしていきます。(ユニット出荷時には2GBのメモリーカードを付属しています。)
メモリーカードをセットしていない場合でも、ユニット内部に約8000 件の履歴を保存可能です。 必要なときにメモリーカードをセットすれば、直近の履歴を抽出することも可能です。

仕様保存可能件数:約10万件取付場所多チャンネルコントローラCX盤に内蔵 (ビス止め)対応メディアメモリーカード (2GB以下)保存形式CSV形式外形寸法(幅W×高さH)(mm)700×43内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18824305CX-3000LOG
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする