曜日別特売

Eメール通報装置

Eメール通報装置 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

8点までの信号をとりこむことができ、1点の入力に対してそれぞれ最大6種類までの通知メールを登録できます。(送信宛先数に制限はありません)
既存のインターネットの接続環境が、そのまま使用できます。
携帯電話などから、本機へコマンドメールを送信することにより監視のON/OFF、現状確認、遠隔出力の制御が可能です。
場所をとらないコンパクト設計のため既存の警報盤への組込などに最適です。

電源電圧(V)DC12±10%(極性あり)消費電流(mA)150入力異常入力:無電圧接点/トランジスタ入力 8点(a/b)出力遠隔出力:オープンドレイン出力(DC30V0.1A)8点仕様メール送信:1入力につき、注意メール、警報メール、復帰メールそれぞれ6種類のメッセージが作成可能規格IEEE802.3/IEEE802.3u準拠ケーブルUTPまたはSTPケーブルカテゴリ5(最長100m)配線接続端子式使用周囲温度(℃)0~+55(結露しないこと)設置場所屋内質量(g)本体部/約110、端子台部/約160動作環境OS:WindowsXP、WindowsVISTA、Windows7(32bit)、Windows8(32bit)、HDD:20MB以上の空き容量、CD-ROM :標準以上、LANカード:IEEE802.3/IEEE802.3準拠の10BASE-T、100BASE-Tに対応しているもの材質樹脂内容量1台
注意
※本製品を使用する為には、ルーター等インターネット接続環境、およびメール送受信用メールアカウントが別途必要です。
※機器設定はすべてPCから付属設定ソフトで行います。
※「DHCP」「IPV6」には対応しておりません。
※「SSL認証」「POP3 AUTH」「IMAP4」を使用する環境ではご利用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18824314SCE-86N
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする