LED人感・音感ライト

LED人感・音感ライト - TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED人感・音感ライト - TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED人感・音感ライト - TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED人感・音感ライト - TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED人感・音感ライト - TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED人感・音感ライト - TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED人感・音感ライト - TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED人感・音感ライト - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

LED電球(ビーム電球150W相当)を使用しています。高性能LED電球採用により広範囲をムラなく照射します。
LED電球1灯式と2灯式をラインナップしていますので用途に適した選択が可能です。
センサーは人体を検出する人感センサー(パッシブセンサー)と音を検知する音感センサーを搭載しています。
点灯/フラッシングの選択が可能です。
明るさにより点灯を制御する昼夜判別機能を搭載しています。
感度調整機能(30%~150%)を搭載していますので設置環境に応じた感度設定が可能です。

材質(センサー部・取付部)樹脂、(灯具部)亜鉛合金消費電力(W)2以下+使用電球検出方式<人感>パッシブインフラレッド方式(スイッチで機能の選択設定)、<音感>音波集音方式(スイッチで機能の選択設定)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)動作表示灯基本動作:赤色LED(検知窓部内包)、検知信号出力動作と同期、電源投入時は約1分間点滅動作感度調整<人感>約30~150%〔ボリュームで調整設定〕(中点:100%)、<音感>H(100%)/L(50%・カウント2回)〔スイッチで選択設定〕設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP43相当)適合電球LEDビーム電球:東芝製LDRシリーズ15W以下、白熱ビーム電球:各社製110V 120W以下内容量1台
注意
※人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。
※5℃以下ではLED電球が正常動作しない場合がありますが、故障ではありません。
※本体やライトの近くに布や紙などの可燃物を置いたり、覆わないでください。火災・故障の原因となります。
※電球を使用する機器については、電球をはずした状態で使用しないでください。感電・火災・故障の原因となります。
※電球を使用する機器については、推奨する電球以外は絶対に使用しないでください。火災・故障の原因となります。
※電球を使用する機器について、電球の交換時は必ず電源を切り、電球の温度が下がったことを確認した後に作業してください。感電・火傷の原因となる場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
配線接続
使用電球
検知エリア(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18824375LCL-101W(W)(センサー部)ホワイト約1700リード線式LEDビーム電球(150W形)×1灯<人感>最長部15(立体検知)、<音感>最長部6(立体検知)
52,500
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18824384LCL-102W(W)(センサー部)ホワイト約2500リード線式LEDビーム電球(150W形)×2灯<人感>最長部15(立体検知)、<音感>最長部6(立体検知)
70,500
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18824393LCL-101N(W)(センサー部)ホワイト約1700リード線式LEDビーム電球(150W形)×1灯<人感>最長部30(線検知)、<音感>最長部6(立体検知)
52,500
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18824409LCL-102N(W)(センサー部)ホワイト約2500リード線式LEDビーム電球(150W形)×2灯<人感>最長部30(線検知)、<音感>最長部6(立体検知)
70,500
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18824418LCL-101W(G)(センサー部)グレー約1700リード線式LEDビーム電球(150W形)×1灯<人感>最長部15(立体検知)、<音感>最長部6(立体検知)
52,500
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18824427LCL-102W(G)(センサー部)グレー約2500リード線式LEDビーム電球(150W形)×2灯<人感>最長部15(立体検知)、<音感>最長部6(立体検知)
70,500
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18824436LCL-101N(G)(センサー部)グレー約1700リード線式LEDビーム電球(150W形)×1灯<人感>最長部30(線検知)、<音感>最長部6(立体検知)
52,500
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18824445LCL-102N(G)(センサー部)グレー約2500リード線式LEDビーム電球(150W形)×2灯<人感>最長部30(線検知)、<音感>最長部6(立体検知)
70,500
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18824454LCL-301W(W)(センサー部)ホワイト約2200ACプラグ式(5m)LEDビーム電球(150W形)×1灯<人感>最長部15(立体検知)、<音感>最長部6(立体検知)
55,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18824463LCL-301W(G)(センサー部)グレー約2200ACプラグ式(5m)LEDビーム電球(150W形)×1灯<人感>最長部15(立体検知)、<音感>最長部6(立体検知)
55,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18824479LCL-302W(W)(センサー部)ホワイト約3000ACプラグ式(5m)LEDビーム電球(150W形)×2灯<人感>最長部15(立体検知)、<音感>最長部6(立体検知)
72,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18824488LCL-302W(G)(センサー部)グレー約3000ACプラグ式(5m)LEDビーム電球(150W形)×2灯<人感>最長部15(立体検知)、<音感>最長部6(立体検知)
72,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする