曜日別特売

LEDフラッシュライト

LEDフラッシュライト - TAKEX(タケナカエンジニアリング)LEDフラッシュライト - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

光源に高輝度LEDを搭載しましたので、従来のキセノン方式より格段に明るく威嚇効果を発揮します。
LED方式により、低消費電流および長寿命化を実現しました。
壁付け用金具を付属していますので、施工も簡単です。

電源電圧(V)DC9~14(極性有り)光源高輝度LEDによる断続発光点灯回数約300回/分(DC12V時)配線接続リード線式使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)設置場所屋内・半屋外(直接雨のかからない場所)質量(g)約300外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×84×60.4材質閃光部:ポリカーボネート、ベース部:鉄板内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電流(mA)
点灯色
輝度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18824655LF-70B70以下(DC12V時)ブルー11000mcd×9
10,000
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
18824698LF-70R60以下(DC12V時)レッド12000mcd×9
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする