天井取付専用の人感スピーカーです。
不良入退館防止モードと人感スピーカーモードを搭載しています。
不良入退館防止モードでは機械警備システムと連動させることで、退館時に人体を検知すると退館用メッセージが鳴動し機械警備中の不良入退館を防止します。
不良入退館防止モードの退館用メッセージから入館用メッセージへの切替は設定したタイマーで自動切り替えします。
人感スピーカーモードでは2種類のメッセージを外部制御入力により切り替えることができます。
他のセンサーと連動できる再生入力、他のシステムと連動できる外部出力を装備しています。
仕様【メッセージ内容】(人感スピーカー設定時)メッセージA:「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」、メッセージB:「いらっしゃいませ。」、(不良入退館防止設定時)メッセージA:「ただいま機械警備中です。警備を解除してください。」、メッセージB:「まもなく警備を開始します。早急に退館してください。」材質樹脂質量(g)約310電源(V)DC10~30(極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続本体に搭載の端子台に配線入力【警戒入力】無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、a接点設定時動作(開放時:解除 短絡時:警戒)、b接点設定時動作(開放時:警戒 短絡時:解除)、【再生入力】無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、a接点設定時動作(短絡時:再生)、b接点設定時動作(開放時:再生)消費電流(mA)待機時:25以下、鳴動時:200以下検知範囲スポット検知(面検知型)、エリア数:10本(5対)、ワイドエリア:最大取付高3.5m時 幅2.3m×奥行0.5m、ナローエリア:最大取付高3.5m時 幅1.0m×奥行0.5m、いずれかを設定(レバー切替式)、【検知エリア調整】前後方向:前方20°~後方10°出力接点接点方式:無電圧接点出力(a接点/b接点切替式)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)使用周囲温度(℃)-15~+55タイマー時間0秒~300秒の16段階(ディップスイッチでいづれか1通り設定)付加機能音量調整ボリューム(メッセージ音量を可変。最小時は無音。)、感度調整ボリューム(パッシブセンサ-の感度を可変)動作表示灯赤色LED、待機時:消灯、検知時:点灯(ディップスイッチで消灯設定可)設置場所屋内(天井面)内容量1台