曜日別特売

メモリーカード式音声報知器

メモリーカード式音声報知器 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)メモリーカード式音声報知器 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

外部センサー入力を受けて登録された音声を出力します。目的にあったメッセージの選択と現場に合ったセンサーを組み合わせることで、警備・警告用・来客・案内用など多目的な用途にご利用いただけます。
設置場所にあわせて内部・外部スピーカーを切替することができ、外部スピーカー出力には、1W、8Ωまでのスピーカーが接続できます。(接続できる外部スピーカーは1台になります。)
また、内部スピーカーは無音~80dBでボリューム調整することができます。内部スピーカーと外部スピーカーの両方を同時に鳴らす事も可能です。
最大4メッセージまでそれぞれ独立した入力による再生が可能。
113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトウェアは必要ありません。

入力音声起動入力/a接点4入力(1CH~4CH)、鳴動動作、ワンショット入力時:メッセージを最後まで鳴動し終了、連続入力時:連続鳴動(接点復旧後、鳴動中の最後まで鳴動し終了)スピーカー部インピーダンス(Ω)8(入力1W以上)音声出力スピーカー出力:内部/外部(同時鳴動可能)音量(dB)音量ボリュームにて可変、内部スピーカー:無音~80以上(前方1mにて)、外部スピーカー:無音~103以上(前方1mにて)/CA-150B使用時仕様【音声ファイル】ファイル形式:MPEG1-AudioLayerⅢ(MP3)、ビットレート:8~320kbps、メモリーカード容量:128MB(メモリースロットに内蔵)表示灯通電時:緑点灯(本体内部)使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露・氷結なきこと)配線接続端子式設置場所屋内(壁掛け式)材質樹脂内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電源(V)
消費電流(mA)
質量(g)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18824829VSD-12VDC10.5~28700以下(内部スピーカーのみ鳴動時 最大350)約650-
53,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18824838VSD-100VAC100(50/60Hz)-約85012
66,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする