曜日別特売

壁面取付型マルチホーン

壁面取付型マルチホーン - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

簡単なスイッチ操作により、目的、用途に応じた鳴動音選択が可能です。
センサーやコントローラからの無電圧リレー接点による起動入力はa接点/b接点どちらでも使用できます。
ボリューム調整により、無音から最大75dBまで可変できます。鳴動時間は起動入力と同期します。
電源入力はDC10~30Vです。
いたずらなどに効果的なタンパー出力を備えています。
直接雨がかからない半屋外にも設置できます。
設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。

材質樹脂質量(g)約110出力鳴動出力/音量:起動入力時、無音~75dB以上(機器正面、1mにて)、鳴動音:10種類、タンパー出力/無電圧b接点 DC30V・0.1A(抵抗負荷)配線接続端子式(セルフアップ端子)入力起動入力/無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)消費電流(mA)待機時:20以下、動作時:170以下使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内及び半屋外(直接雨のかからない所)入力電源(V)DC10~30(極性なし)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18824926MH-71
16,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする