警報制御盤コントローラー

警報制御盤コントローラー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報制御盤コントローラー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

個別CH入力(4・8回線)に加え、タンパー入力(1回線)リモートスイッチ入力2路/3路を装備したコントローラ。防犯・防災の監視目的に応じた各種センサーや、押ボタンなどの接続が可能。総合出力(無電圧および有電圧)と各入力に対する個別CH出力を設けていますので、通報装置や監視カメラ、警報ベルなどの周辺機器も接続できます。
見やすく、操作の簡単な大型ボタンを採用しました。
操作中に音声メッセージが流れますので、操作確認が容易にできます。
全CHで個別に24時間常時警備か、警備連動(警備中のみ警報動作)を選択できる為、現場の用途に応じて色々な警備パターンを設定できます。
「全警備をセットした時点から実際に警備に入るまで」と、「警備中に検知信号を受信した時点から警報動作を行うまで」のディレイタイムを個別に4段階(0(無)、30秒、60秒、90秒)設定できます。
CHの各出力を個別に取り出せますので(4CH、8CH)、用途に合わせたシステムアップができます。
全警備または部分警備にセットするとき、接続している各回線に異常がないかを自動的にチェックします。
全警備時、パネルでの操作を無効にすることができます。解除する場合はリモートスイッチでのみ可能となります。

応答速度300msec以上抵抗(kΩ)入力受付/1以下音声内容解除中、部分警備、全警備警報音・音量警報・機器異常発生時、警備ディレイ・警報ディレイ中の報知音、警備移行時のル-プチェック異常報知音/無音~約80db(前方1mにて)、【チャイム音】チャイム音チャイム設定時1CH入力時に報知/無音~約70db(前方1mにて)使用周囲温度(℃)-15~+55配線接続端子式(セルフアップ端子)取付場所屋内・壁掛け式材質樹脂内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入力電源
消費電力(W)
入力
警報出力
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18825023C-804AC100V(50/60Hz)(DC電源入力との共用不可)、DC10~15V0.45A(AC100Vとの共用不可、非常用電源接続不可)25【警報入力】1CH~4CH(a接点/b接点切替式)、4回線(1CH入力のみチャイム設定時はチャイム動作)、タンパー(b接点)1回線、リモートスイッチ(2路/3路)1回線警報出力総合出力無電圧(無電圧c接点)AC125V3A、総合出力有電圧(有電圧a接点)DC12V0.3A、1CH~4CH(無電圧a接点)AC/DC30V1A、ル-プ(無電圧c接点)AC/DC30V1A、警備/解除(無電圧c接点)AC/DC30V1A、チャイム1CH(無電圧a接点)AC/DC30V1A約1300(非常用電源含む)
74,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
18825039C-808AC100V(50/60Hz)35【警報入力】1CH~8CH(a接点/b接点切替式)、8回線(1CH入力のみチャイム設定時はチャイム動作)、タンパー(b接点)1回線、リモートスイッチ(2路/3路)1回線総合出力無電圧(無電圧c接点)AC125V3A、総合出力有電圧(有電圧a接点)DC12V0.3A、1CH~8CH(無電圧a接点)AC/DC30V1A、ル-プ(無電圧c接点)AC/DC30V1A、警備/解除(無電圧c接点)AC/DC30V1A、チャイム1CH(無電圧a接点)AC/DC30V1A約2550(非常用電源含む)
135,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする