曜日別特売

個別出力ユニット

個別出力ユニット - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

個別出力ユニットは個別警報出力、個別セット出力、個別ループ出力等に設定が可能です。
10ch毎に最大3枚(3系統)組込みが可能です。

出力無接点出力×10、a/b切替(設定により一括切替)配線接続端子式負荷電圧(V)DC30、0.3A取付場所多チャンネルコントローラ CX盤に内蔵(ビス止め)外形寸法(幅W×高さH)(mm)68×60連続負荷電流(mA)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18825093CX-3000
33,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする