曜日別特売

集音マイク

集音マイク - TAKEX(タケナカエンジニアリング)集音マイク - TAKEX(タケナカエンジニアリング)集音マイク - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

平衡/不平衡の出力切替式。平衡出力により約100mの長距離配線が可能となります。(入力機器側に平衡トランスユニット(TU-600)が必要な場合があります。)
配線に便利な端子式。インテリアにマッチしやすいホワイトカラー

仕様出力条件:最大配線長(平衡時:100m、不平衡時:20m)、負荷インピーダンス:600Ω、平衡時:ツイストシールド線、不平衡時:シールド線、ツイストシールド線(ただし、設置環境によってはノイズの混入により最大配線長を満たさない場合があります。)配線接続端子式(M3セルフアップ端子)電源電圧(V)DC8~30(極性あり)消費電流(mA)15以下使用周囲温度(℃)-10~+50内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
質量(g)
出力
取付場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18825127SMT-1タッピングネジ:4×20 2本(本体・カバー)樹脂約115マイク設定:-60dBV±10dB(ボリュームにて可変)、ライン設定:-30dBV±10dB(ボリュームにて可変)、【タンパー出力】無電圧接点(b接点) AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)屋内:天井取付型
11,000
8,798
9,678(税込)
当日出荷
18825136SMT-2タッピングネジ:3×20 2本(本体)樹脂約90マイク設定:-60dBV±10dB(ボリュームにて可変)、ライン設定:-30dBV±10dB(ボリュームにて可変)、【タンパー出力】無電圧接点(b接点) AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)屋内:壁面取付型
10,000
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
18825145SMT-100タッピングネジ(ゴムワッシャー付):Φ3×16 2本、キャップ(中キャップ含む):1セット、両面粘着テープ:1枚(本体・カバー)樹脂約1302出力 (2出力とも独立して(1)(2)の切替可能)、(1)マイク設定:-60dBV±10dB(ボリュームにて可変)、(2)ライン設定:-30dBV±10dB(ボリュームにて可変)屋内/屋外 (IPX5相当)(屋外ではカバーを上方向水平に向けた取り付けは不可)
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする