電源はプラグコード(5m)付きですのでコンセントに差し込むだけで使用できます。
また、外部接点出力(a接点)にもコード1mを付属していますので、カメラ起動用など他の機器との連動が簡単にできます。
防雨構造ですので室内だけでなく屋外・半屋外にも設置できます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので、設置場所を選びません。
また、取付プレート部のピッチは市販の埋込ボックスに適合しています。
動作時間調整でライトの点灯時間を約2秒~約5分の間で設定することができます。
フラッシング(点滅)機能のための動作時間調整を独立して設定、連続点灯している時間とフラッシングしている時間を自由に調整できますので、防犯用としての威嚇効果も倍増します。また、消灯報知としても利用できる、すぐれた機能です。
昼夜判別機能(E・Eスイッチ)で省エネ促進。
ゼロクロス(フィラメントにソフトな電圧の印加方法)点灯により、電球寿命の低下をおさえます。