曜日別特売

赤外線センサー付きフラッシュ・サイレン

赤外線センサー付きフラッシュ・サイレン - TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー付きフラッシュ・サイレン - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

赤外線センサーに高輝度LEDと電子サイレンを搭載した、光と音の屋外威嚇機器です。
制御入力により、コントローラの警戒/解除と連動して警戒中のみ威嚇動作をさせることが可能です。また制御入力はa接点/b接点切替式です。
電子サイレンで警報音を鳴動、最大音量約90dB
警報音は昼夜判別機能により、昼夜動作・夜のみ動作・昼のみ動作・動作なし、の設定ができます。
上下2本の赤外線ビームを同時に遮断しないと検知しないAND方式の採用により、鳥の飛来や落ち葉など時間差のある瞬間的な遮光による誤動作が大幅に軽減されます。
複数の赤外線センサーで直線警戒する場合や多段警戒に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、相互干渉や回り込みを避けることができます。
検知可能な遮光時間を設定できます。遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤動作をしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると人間の通過を検知しなくなりますので、ご注意ください。
警報出力を標準装備していますので侵入警報システムの検知センサーとしても使用できます。
赤外線光軸の水平調整が可能(垂直調整は不可)フラッシュライトの動作時間は遮光時間+約1分(オフディレイ動作)

仕様使用赤外線:近赤外発光ダイオード(LED)による二重変調パルスビーム付属品取付ネジΦ4×20:4本、ポール固定金具:2個、ポール取付板:2枚材質樹脂配線接続端子式音量無音~約90dB/1m(ボリューム可変式)機能昼夜判別機能:設定明るさ(約10~約1000Lx調整可)以下を夜と判定、威嚇制御機能:光・音の威嚇動作を外部入力で禁止が可能応答時間遮光時間:0.05秒~0.7秒(ボリュームにて可変)使用周囲温度(℃)-25~+60接点方式無電圧接点(a接点/b接点切替式)点滅遮光時間+1分(オフディレイ動作)付加機能赤外線周波数切替機能(L←→H)、AGC回路、防霜カバー検知方式近赤外線パルスビーム遮断方式(2ビーム同時遮断方式)設置場所屋外(IP43相当)・屋内表示灯【警報表示灯】赤色LED(受光器)警報出力時:点灯、【受光感度表示灯】赤色LED(受光器)受光レベル減衰時:点灯、【投光表示灯】緑色LED(投光器)投光時:点灯光軸調整範囲水平方向のみ:±90°警戒距離屋外20m以内(屋内30m以内)点灯色赤色接点容量AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)動作接点遮光時間出力(ただし2秒未満の遮光の場合、2秒間出力)距離余裕屋外:7.5倍(150m)、屋内:5倍(150m)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18825319PBS-20T投光器:約560、受光器:約620DC10~18(極性なし)
50,500
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18825328PBS-20TA投光器:約620、受光器:約810AC100(50/60Hz)
55,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする