TAKEX(タケナカエンジニアリング)
セキュリティ用スピーカー
セキュリティ性を重視したタンパー出力付
設置場所にマッチしやすいホワイト仕上げ
取付けピッチは1コ用スイッチボックスに適合
配線に便利な端子式
直接雨のかからない半屋外に設置可能
インピーダンス(Ω)
8
設置場所
屋内・半屋外(直接雨水などのかからないところ)
材質
樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入力(W)
出力
使用周囲温度(℃)
配線接続
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18825477
SP-8
最大4
タンパー出力:接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:ベースとスピーカーユニット分離時に出力
-15~+55
M3 セルフアップ端子式
約200
屋内天井付型
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18825486
SP-81
3
タンパー出力:無電圧接点(b接点)(AC/DC30V・0.1A)
-10~+50
セルフアップ端子式
約90
屋内壁付型
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください