曜日別特売

接点複合ユニット

接点複合ユニット - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

アンド機能とカウント機能(切替)の2通りの機能を有していますので、赤外線センサーやパッシブセンサーの出力を取り込み、設定条件に基づいた出力を行います。
電源表示(緑LED)、出力表示(赤LED)の表示を行うため、ユニットの状態が判ります。
フォグガード設置場所への不良入退による誤動作防止に最適です。

材質樹脂質量(g)約70出力タンパー出力:無電圧リレー接点(b接点)DC30V0.5A(抵抗負荷)配線接続端子式電源電圧(V)DC10.5~28(極性あり)モード切替モード1:AND、モード2:カウント消費電流(mA)50以下入力信号無電圧リレー接点(b接点)×2使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)タイマー設定10、20、30、60、90、120、150、180秒(切替式)出力信号無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)×1、DC30V0.5A(抵抗負荷)、出力時間:2秒±1秒設置場所屋内表示灯電源表示:緑LED、出力表示:赤LEDカウント本数1~10回(10段階)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18825495SFU-05
20,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする