双方向無線対応型のリモコン(RSF-001)と併用することで、離れた場所(見通し約100m)から本機に接続されたコントローラの警戒/解除が操作できます。コントローラ(C-600シリーズなど)と接続できるだけでなく、2路式機器にも接続できます。
〈3路モード〉
リモコン【RSF-001 別売】で離れた場所(見通し100m)より本機に接続されたコントローラの警戒/解除ができます。また、アンサーバック信号により、警戒/解除やループ異常の情報をリモコンのブザーとLEDで確認できますので、操作が確実に行えます。
〈2路モード〉
コントローラの警戒/解除だけでなく汎用のリモートスイッチとしても使用できます。アンサーバック信号で出力のON/OFFが確認できます。
〈ワンショットモード〉
ワンショット信号を出力しますので、電気錠の一時解錠操作を行うことができます。アンサーバック信号で出力の確認ができます。リモコンから受けた操作をアンサーバック信号でリモコン側に返信します。警戒/解除やループ異常の情報をリモコンのブザーとLEDでお知らせしますので操作が確実に行えます。(3路リモートスイッチモードの場合)
警戒信号を入力することで接点入力送信機として他の受信機に警戒信号を送信することができます。