曜日別特売

トリプルガードユニット

トリプルガードユニット - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

最大3台までのリモートスイッチを統括してコントローラの警戒セット/警戒解除を行い、セキュリティシステムをより強固なものにするためのユニットです。
リモートスイッチの操作順序、時間間隔を設定し、設定した通りに操作を行わないと警報を出力します。(時間設定:30秒~8分[30秒間隔])
リモートスイッチのみによる警戒解除操作に比べて、複雑な操作になりますので、キースイッチのピッキング等による不正解除を未然に防止することができます。又、順番設定を定期的に変更することで、より高いセキュリティ性の向上を図れます。
コントローラは3路式のC-500シリーズ、C-600シリーズなどと組み合わせられます。また、2路式の警備送信機やコントローラなどにも使用できます。(スイッチ切替)
リモートスイッチはキー式、磁気カード式、非接触カード式、テンキー式などが使用できます。

仕様【キースイッチ連動】(設定用ディップスイッチ)3個、2-3路切替、キースイッチ2-3路切替、キーLED解除時点灯・消灯切替、キースイッチ1有効・無効切替、キースイッチ2有効・無効切替、キースイッチ3有効・無効切替、キースイッチ操作順序切替、ループ入力a・b切替、(設定用ロータリーディップスイッチ)3個、ディレイ時間1設定、ディレイ時間2設定、(タンパースイッチ(マイクロスイッチ))1個材質樹脂質量(g)約820出力(コントローラインターフェース)1出力、(警戒・解除出力)2出力、c接点、定格AC24V/DC30V 0.1A、ワンショットとラッチの各1出力、(警報出力)1出力、c接点、定格AC24V/DC30V 0.1A、(操作ディレイ中出力)2出力、c接点、定格AC24V/DC30V 0.1A、ディレイ1とディレイ2の各1出力、(ダンパー出力)キーのタンパー入力があった場合(N.C)、装置のタンパースイッチも装備表示電源表示:緑色、ループ表示:赤色、警戒解除表示:緑色、警報表示:赤色、キースイッチ表示:緑色、操作ディレイ表示:黄色入力(キースイッチインターフェース)3入力、(ループ入力)1入力電源電圧(V)DC10~DC18(極性あり)消費電流(mA)400以下使用周囲温度(℃)-10~+50(結露無きこと)設置場所屋内:壁掛式(腐食性ガスのないこと)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18825678CKC-321
21,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする