TAKEX(タケナカエンジニアリング)
平衡トランスユニット
音声出力の平衡/不平衡を切替ます。
集音マイク【SMT-1】【SMT-2】の平衡出力との組合せにより、約100m の長距離配線が可能となります。
不平衡→平衡、平衡→不平衡と両方の変換ができます。
入力インピーダンス(Ω)
600以上
出力インピーダンス(Ω)
600以上
使用周囲温度(℃)
-10~+50
取付場所
屋内
配線接続
端子式(M3セルフアップ端子)
質量(g)
約80
材質
樹脂
付属品
タッピングネジ:3×20 2本
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18825714
TU-600
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください