2路もしくは3路のリモート入力のあるコントローラに接続することで、本機にてリモート制御ができると共に、各種履歴を保存します。
警戒/解除の動作を「いつ」「どのカード」で操作したかをメモリーします。操作者が特定できる為、内部者による犯行を抑止する効果があります。
別売のリーダーユニット(RU-1008)を接続することで、最大8カ所から専用カードによる操作が可能です。
ユーザーカード登録枚数は1000枚まで、各種履歴は1500件までメモリーし、液晶にて表示します。
仕様設定カード最大登録枚数:8枚材質樹脂質量(g)約950出力セット・リセット出力:2路/3路制御、タンパー出力:無電圧接点(b接点)AC/DC30V・0.1A配線接続端子式(セルフアップ端子)入力ループ入力:無電圧接点(b接点)(通信モード時無効)、警報入力:無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)(通信モード時無効)電源電圧(V)DC10~DC28(極性あり)コントローラより供給データ出力インターフェィス:RS-232C消費電流(mA)280以下使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)電源表示灯通電中:緑色点灯設置場所屋内:壁掛式液晶表示24文字×2行動作距離(mm)約20以下メモリー数履歴/1500件音声出力あり(ボリュームにて可変)読取方式(カード規格)ISO/IEC15693内容量1台