マルチインターフェース

マルチインターフェース - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

最大3台までの3路用リモートスイッチが接続可能です。(KE-303は接続不可)
C-500シリーズ、C-600シリーズ、C-800シリーズなどの3路リモートコントローラに組み合わせられます。
リモートスイッチはシリンダー錠タイプ、磁気カードタイプ、テンキータイプが適用できます。

適合(リモートスイッチ)キースイッチ:KE-502R、KE-503R、カードスイッチ:CSW-510、ACS-102、NT-5020、SAS-2020、SAS-2021、テンキースイッチ:KE-221K、KE-223K、SAT-20、ACS-101、指紋照合スイッチ:ACS-103A材質樹脂質量(g)約300出力総合出力:3路スイッチ出力×1(各リモートスイッチ入力を統合)、 タンパー出力:各リモートスイッチのタンパー入力及び本体タンパーを統合して1出力入力リモートスイッチ入力:3路リモートスイッチ入力×3、タンパー入力:各リモートスイッチに対して1入力電源電圧(V)DC10~17(極性あり)消費電流(mA)150以下使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)電源表示灯緑色LED:通電時点灯設置場所屋内:壁掛式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18825748CKC-103
21,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする