曜日別特売

ラッチリレーユニット

ラッチリレーユニット - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

ワンショット入力をリセット信号が入力されるまで連続した出力に変換するユニットです。
リセット方法は、外部入力(a接点)もしくは本体のリセットボタンを押すだけです。

材質樹脂質量(g)約70電源電圧(V)DC12(極性あり)消費電流(mA)50以下入力信号無電圧リレー接点 a接点/b接点切替式出力時間連続出力信号無電圧リレー接点(c接点)、DC30V・0.5A設置場所屋内:壁掛式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18825757RD-4
7,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする