材質AES樹脂(シルバー塗装)質量(g)約500電源電圧(V)DC10~28(極性あり)消費電流(mA)200以下使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)電源表示灯通電時:緑色点灯設置場所屋内・半屋外壁面(直接雨がかからない場所)表示灯【警戒/解除表示灯】消灯/緑色点灯/赤色点灯(設定スイッチにて設定)、【ループ表示灯】ループ異常操作時:橙色点滅、【警報メモリー表示灯】警戒時警報入力:赤色点滅(出荷時設定)動作距離(mm)約20以下音声出力あり(ボリュームにて音量可変)読取方式(カード規格)ISO/IEC15693内容量1台