曜日別特売

リモートコントローラ

リモートコントローラ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

C-603-2、C-606-2もしくはC-608RXとの接続で警戒/解除の動作および、発報CHの表示、音声メッセージ等表示を全て連動させることができます。
テンキーにより、暗証番号(2~16桁までの自由設定)を設定できます。
通信機能により複数台(コントローラと別に最大4台)の連動動作をさせることができます。(総配線距離100m以内)

仕様【内蔵サイレン】侵入、火災、緊急、機器異常発生時、チャイム設定時、外出警戒ディレイ中の報知音、点検モードのループチェック異常報知音、操作確認音(音声メッセージと切替式)材質樹脂質量(g)約800出力在宅警戒/解除出力(無電圧)AC/DC30V 1A(c接点)、外出警戒/解除出力(無電圧)AC/DC30V 1A(c接点)配線接続端子式(セルフアップ端子)取付場所屋内(壁掛式)消費電流(mA)350使用周囲温度(℃)-15~+55音声内容外出警戒開始、外出警戒解除、在宅警戒開始、在宅警戒解除、チャイム開始、チャイム解除、外出警戒ディレー開始、ループチェック異常、メモリーリセット、設定エラー、点検モード入力電源(V)DC12(コントローラC-603-2、C-606-2またはC-608RXより供給)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18825775RC-606
40,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする