シーケー金属
コート継手 (コート)エルボ
形状
エルボ
材質
可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
最高使用圧力(MPa)
2.5(40℃以下の静流水)
ねじの種類
PTネジ
表面処理
エポシキ樹脂コーティング
適合流体
中水、工業用水、冷温水、消火用水
内容量
1個
全11種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18811863
エルボ(1/2B)
1/2
¥
440
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
18811879
エルボ(3/4B)
3/4
¥
570
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
18811888
エルボ(1B)
1
¥
890
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
18811897
エルボ(1-1/4B)
1-1/4
¥
1,640
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
18811906
エルボ(1-1/2B)
1-1/2
¥
1,970
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
18811915
エルボ(2B)
2
¥
2,990
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
18811924
エルボ(2-1/2B)
2-1/2
¥
6,460
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18811933
エルボ(3B)
3
¥
10,140
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18811949
エルボ(4B)
4
¥
15,480
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18811958
エルボ(5B)
5
¥
39,570
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18811967
エルボ(6B)
6
¥
57,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材