曜日別特売

コート継手 (コート)チーズ

コート継手 (コート)チーズ - シーケー金属
形状チーズ材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水内容量1個
全11種類を絞り込む
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18811976チーズ(1/2B)1/2
740
399
439(税込)
当日出荷
18811985チーズ(3/4B)3/4
850
449
494(税込)
当日出荷
18811994チーズ(1B)1
1,360
699
769(税込)
当日出荷
18812003チーズ(1-1/4B)1-1/4
2,290
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812019チーズ(1-1/2B)1-1/2
2,830
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812028チーズ(2B)2
4,480
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812037チーズ(2-1/2B)2-1/2
9,820
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812046チーズ(3B)3
14,660
7,198
7,918(税込)
当日出荷
18812055チーズ(4B)4
23,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812064チーズ(5B)5
56,280
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812073チーズ(6B)6
87,250
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする