シーケー金属
コート継手 (コート)ユニオン
形状
ユニオン
材質
可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
最高使用圧力(MPa)
2.5(40℃以下の静流水)
ねじの種類
PTネジ
表面処理
エポシキ樹脂コーティング
適合流体
中水、工業用水、冷温水、消火用水
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18812089
ユニオン(1/2B)
1/2
¥
2,460
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812098
ユニオン(3/4B)
3/4
¥
3,020
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
18812107
ユニオン(1B)
1
¥
3,850
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812116
ユニオン(1-1/4B)
1-1/4
¥
4,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18812125
ユニオン(1-1/2B)
1-1/2
¥
6,650
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812134
ユニオン(2B)
2
¥
9,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812143
ユニオン(2-1/2B)
2-1/2
¥
21,840
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812159
ユニオン(3B)
3
¥
29,160
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812168
ユニオン(4B)
4
¥
53,710
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材