シーケー金属
コート継手 (コート)ソケット
形状
ソケット
材質
可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
最高使用圧力(MPa)
2.5(40℃以下の静流水)
ねじの種類
PTネジ
表面処理
エポシキ樹脂コーティング
適合流体
中水、工業用水、冷温水、消火用水
内容量
1個
全11種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18812177
ソケット(1/2B)
1/2
¥
650
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
18812186
ソケット(3/4B)
3/4
¥
740
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
18812195
ソケット(1B)
1
¥
930
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
18812204
ソケット(1-1/4B)
1-1/4
¥
1,480
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812213
ソケット(1-1/2B)
1-1/2
¥
1,660
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812229
ソケット(2B)
2
¥
2,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812238
ソケット(2-1/2B)
2-1/2
¥
5,350
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18812247
ソケット(3B)
3
¥
7,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812256
ソケット(4B)
4
¥
12,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812265
ソケット(5B)
5
¥
24,120
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812274
ソケット(6B)
6
¥
33,140
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材