曜日別特売

コート継手 (コート)角ニップル

コート継手 (コート)角ニップル - シーケー金属
形状角ニップル材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水内容量1個
全11種類を絞り込む
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18812509角Ni(1/2B)1/2
760
399
439(税込)
当日出荷
18812518角Ni(3/4B)3/4
800
419
461(税込)
当日出荷
18812527角Ni(1B)1
990
519
571(税込)
当日出荷
18812536角Ni(1-1/4B)1-1/4
1,500
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
18812545角Ni(1-1/2B)1-1/2
1,770
919
1,011(税込)
4日以内出荷
18812554角Ni(2B)2
2,540
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
18812563角Ni(2-1/2B)2-1/2
5,040
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
18812579角Ni(3B)3
7,870
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
18812588角Ni(4B)4
13,260
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812597角Ni(5B)5
27,970
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812606角Ni(6B)6
42,360
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする