コート継手 (コート)プラグ

コート継手 (コート)プラグ - シーケー金属
形状プラグ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18812728プラグ(1/2B)1/2
1,100
589
648(税込)
4日以内出荷
18812737プラグ(3/4B)3/4
1,130
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
18812746プラグ(1B)1
1,260
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
18812755プラグ(1-1/4B)1 1/4
1,760
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
18812764プラグ(1-1/2B)1 1/2
2,290
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
18812773プラグ(2B)2
3,010
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
18812789プラグ(2-1/2B)2 1/2
5,420
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
18812798プラグ(3B)3
7,390
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812807プラグ(4B)4
12,290
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812816プラグ(5B)5
27,320
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812825プラグ(6B)6
36,340
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする