曜日別特売

コート継手 (コート)ストリートエルボ

コート継手 (コート)ストリートエルボ - シーケー金属
形状ストリートエルボ材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18812834ストリートエルボ(1/2B)1/2
1,890
969
1,066(税込)
当日出荷
18812843ストリートエルボ(3/4B)3/4
2,020
999
1,099(税込)
当日出荷
18812859ストリートエルボ(1B)1
2,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18812868ストリートエルボ(1-1/4B)1-1/4
3,940
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812877ストリートエルボ(1-1/2B)1-1/2
4,910
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812886ストリートエルボ(2B)2
6,560
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする