曜日別特売

コート継手 (コート)径違いエルボ

コート継手 (コート)径違いエルボ - シーケー金属
形状径違いエルボ内容量1個
全28種類を絞り込む
呼び径(B)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18812895径違いエルボ(3/4B×1/2B)3/4×1/2
990
519
571(税込)
当日出荷
18812904径違いエルボ(1B×1/2B)1×3/8
1,500
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812913径違いエルボ(1B×3/4B)1×3/4
1,500
779
857(税込)
4日以内出荷
18812929径違いエルボ(1-1/4B×1/2B)1-1/4×1/2
3,070
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812938径違いエルボ(1-1/4B×3/4B)1-1/4×3/4
2,690
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812947径違いエルボ(1-1/4B×1B)1-1/4×1
2,690
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812956径違いエルボ(1-1/2B×1/2B)1-1/2×1/2
4,120
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812965径違いエルボ(1-1/2B×3/4B)1-1/2×3/4
4,120
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812974径違いエルボ(1-1/2B×1B)1-1/2×1
3,470
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812983径違いエルボ(1-1/2B×1-1/4B)1-1/2×1-1/4
3,470
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
18812999径違いエルボ(2B×1/2B)2×1/2
6,380
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813008径違いエルボ(2B×3/4B)2×3/4
6,380
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813017径違いエルボ(2B×1B)2×1
6,380
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813035径違いエルボ(2B×1-1/2B)2×1-1/2
5,420
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813044径違いエルボ(2-1/2B×1B)2-1/2×1
17,050
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813053径違いエルボ(2-1/2B×1-1/4B)2-1/2×1-1/4
17,050
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813069径違いエルボ(2-1/2B×1-1/2B)2-1/2×1-1/2
14,410
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813078径違いエルボ(2-1/2B×2B)2-1/2×2
14,410
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813087径違いエルボ(3B×1B)3×1
20,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813096径違いエルボ(3B×1-1/4B)3×1-1/4
20,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813105径違いエルボ(3B×1-1/2B)3×1-1/2
20,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813114径違いエルボ(3B×2B)3×2
18,490
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813123径違いエルボ(3B×2-1/2B)3×2-1/2
18,490
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813139径違いエルボ(4B×2B)4×2
35,380
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813148径違いエルボ(4B×2-1/2B)4×2-1/2
30,470
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813157径違いエルボ(4B×3B)4×3
30,470
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813166径違いエルボ(5B×4B)5×4
75,250
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813026径違いエルボ(1-1/2B×1-1/4B)1 1/2×1 1/4
3,820
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18813026径違いエルボ(1-1/2B×1-1/4B)18812983径違いエルボ(1-1/2B×1-1/4B)径違いエルボ(1-1/2B×1-1/4B) コート継手 (コート)径違いエルボ シーケー金属 18812983コート継手 (コート)径違いエルボシーケー金属1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする