曜日別特売

コート継手 (コート)径違いチーズ

コート継手 (コート)径違いチーズ - シーケー金属
形状径違いチーズ材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18813175径違いチーズ(3/4B×1/2B)3/4×1/2
1,220
629
692(税込)
当日出荷
18813184径違いチーズ(1B×1/2B)1×1/2
1,630
849
934(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
18813193径違いチーズ(1B×3/4B)1×3/4
1,630
849
934(税込)
当日出荷
18813209径違いチーズ(1-1/4B×1/2B)1-1/4×1/2
3,470
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
18813218径違いチーズ(1-1/4B×3/4B)1-1/4×3/4
2,860
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
18813227径違いチーズ(1-1/4B×1B)1-1/4×1
2,860
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
18813236径違いチーズ(1-1/2B×1/2B)1-1/2×1/2
4,420
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
18813245径違いチーズ(1-1/2B×3/4B)1-1/2×3/4
4,420
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
18813254径違いチーズ(1-1/2B×1B)1-1/2×1
3,940
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
18813263径違いチーズ(1-1/2B×1-1/4B)1-1/2×1-1/4
3,940
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
18813279径違いチーズ(2B×1/2B)2×1/2
6,720
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
18813288径違いチーズ(2B×3/4B)2×3/4
6,720
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
18813297径違いチーズ(2B×1B)2×1
6,720
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
18813306径違いチーズ(2B×1-1/4B)2×1-1/4
5,890
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
18813315径違いチーズ(2B×1-1/2B)2×1-1/2
5,890
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
18813324径違いチーズ(2-1/2B×1/2B)2-1/2×1/2
15,880
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813333径違いチーズ(2-1/2B×3/4B)2-1/2×3/4
15,880
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813349径違いチーズ(2-1/2B×1B)2-1/2×1
15,880
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813358径違いチーズ(2-1/2B×1-1/4B)2-1/2×1-1/4
15,880
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813367径違いチーズ(2-1/2B×1-1/2B)2-1/2×1-1/2
14,750
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813376径違いチーズ(2-1/2B×2B)2-1/2×2
14,750
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813385径違いチーズ(3B×1/2B)3×1/2
21,460
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813394径違いチーズ(3B×3/4B)3×3/4
21,460
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813403径違いチーズ(3B×1B)3×1
21,460
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813419径違いチーズ(3B×1-1/4B)3×1-1/4
21,460
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813428径違いチーズ(3B×1-1/2B)3×1-1/2
21,460
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813437径違いチーズ(3B×2B)3×2
18,830
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813446径違いチーズ(3B×2-1/2B)3×2-1/2
18,830
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813455径違いチーズ(4B×1/2B)4×1/2
36,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813464径違いチーズ(4B×3/4B)4×3/4
36,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813473径違いチーズ(4B×1B)4×1
36,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813489径違いチーズ(4B×1-1/4B)4×1-1/4
36,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813498径違いチーズ(4B×1-1/2B)4×1-1/2
36,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813507径違いチーズ(4B×2B)4×2
36,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813516径違いチーズ(4B×2-1/2B)4×2-1/2
31,420
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813525径違いチーズ(4B×3B)4×3
31,420
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813534径違いチーズ(5B×3/4B)5×3/4
86,850
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813543径違いチーズ(5B×1-1/2B)5×1-1/2
86,850
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813559径違いチーズ(5B×2B)5×2
86,850
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813568径違いチーズ(5B×2-1/2B)5×2-1/2
86,850
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813577径違いチーズ(5B×3B)5×3
75,250
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813586径違いチーズ(5B×4B)5×4
75,250
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813595径違いチーズ(6B×1-1/2B)6×1-1/2
129,890
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813604径違いチーズ(6B×2-1/2B)6×2-1/2
129,890
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813613径違いチーズ(6B×3B)6×3
129,890
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813629径違いチーズ(6B×4B)6×4
112,880
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813638径違いチーズ(6B×5B)6×5
112,880
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする