シーケー金属
コート継手 (コート)径違いソケット
形状
径違いソケット
材質
可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
最高使用圧力(MPa)
2.5(40℃以下の静流水)
ねじの種類
PTネジ
表面処理
エポシキ樹脂コーティング
適合流体
中水、工業用水、冷温水、消火用水
内容量
1個
全37種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
3/4×1/2
1-1/4×1/2
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×1/2
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
1×1/2
1×3/4
2-1/2×1/2
2-1/2×3/4
2-1/2×1
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
3×3/4
3×1
3×1-1/4
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×3/4
4×1
4×1-1/4
4×1-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
5×4
6×4
6×5
37種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18813647
径違いソケット(3/4B×1/2B)
3/4×1/2
¥
1,020
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
18813656
径違いソケット(1B×1/2B)
1×1/2
¥
1,300
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18813665
径違いソケット(1B×3/4B)
1×3/4
¥
1,300
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813674
径違いソケット(1-1/4B×1/2B)
1-1/4×1/2
¥
2,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813683
径違いソケット(1-1/4B×3/4B)
1-1/4×3/4
¥
1,870
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18813699
径違いソケット(1-1/4B×1B)
1-1/4×1
¥
1,870
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18813708
径違いソケット(1-1/2B×1/2B)
1-1/2×1/2
¥
2,770
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813717
径違いソケット(1-1/2B×3/4B)
1-1/2×3/4
¥
2,770
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18813726
径違いソケット(1-1/2B×1B)
1-1/2×1
¥
2,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813735
径違いソケット(1-1/2B×1-1/4B)
1-1/2×1-1/4
¥
2,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18813744
径違いソケット(2B×1/2B)
2×1/2
¥
3,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813753
径違いソケット(2B×3/4B)
2×3/4
¥
3,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18813769
径違いソケット(2B×1B)
2×1
¥
3,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18813778
径違いソケット(2B×1-1/4B)
2×1-1/4
¥
3,240
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813787
径違いソケット(2B×1-1/2B)
2×1-1/2
¥
3,240
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18813796
径違いソケット2-1/2B×1/2B)
2-1/2×1/2
¥
8,220
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813805
径違いソケット(2-1/2B×3/4B)
2-1/2×3/4
¥
8,220
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813814
径違いソケット(2-1/2B×1B)
2-1/2×1
¥
8,220
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813823
径違いソケット(2-1/2B×1-1/4B)
2-1/2×1-1/4
¥
8,220
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813839
径違いソケット(2-1/2B×1-1/2B)
2-1/2×1-1/2
¥
7,030
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813848
径違いソケット(2-1/2B×2B)
2-1/2×2
¥
7,030
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813857
径違いソケット(3B×3/4B)
3×3/4
¥
11,110
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813866
径違いソケット(3B×1B)
3×1
¥
11,110
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813875
径違いソケット(3B×1-1/4B)
3×1-1/4
¥
11,110
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813884
径違いソケット(3B×1-1/2B)
3×1-1/2
¥
11,110
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813893
径違いソケット(3B×2B)
3×2
¥
9,660
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18813909
径違いソケット(3B×2-1/2B)
3×2-1/2
¥
9,660
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18813918
径違いソケット(4B×3/4B)
4×3/4
¥
18,680
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813927
径違いソケット(4B×1B)
4×1
¥
18,680
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813936
径違いソケット(4B×1-1/4B)
4×1-1/4
¥
18,680
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813945
径違いソケット(4B×1-1/2B)
4×1-1/2
¥
18,680
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813954
径違いソケット(4B×2B)
4×2
¥
18,680
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813963
径違いソケット(4B×2-1/2B)
4×2-1/2
¥
16,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813979
径違いソケット(4B×3B)
4×3
¥
16,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813988
径違いソケット(5B×4B)
5×4
¥
31,420
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18813997
径違いソケット(6B×4B)
6×4
¥
44,020
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18814006
径違いソケット(6B×5B)
6×5
¥
44,020
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材