コート継手 (コート)ブッシング

コート継手 (コート)ブッシング - シーケー金属
形状ブッシング材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水内容量1個
全32種類を絞り込む
呼び径(B)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18814015ブッシング(3/4B×1/2B)3/4×1/2
1,300
659
725(税込)
当日出荷
18814024ブッシング(1B×1/2B)1×1/2
1,610
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
18814033ブッシング(1B×3/4B)1×3/4
1,610
829
912(税込)
当日出荷
18814049ブッシング(1-1/4B×1/2B)1-1/4×1/2
2,690
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
18814058ブッシング(1-1/4B×3/4B)1-1/4×3/4
2,340
1,298
1,428(税込)
当日出荷
18814067ブッシング(1-1/4B×1B)1-1/4×1
2,340
1,298
1,428(税込)
当日出荷
18814076ブッシング(1-1/2B×1/2B)1-1/2×1/2
3,470
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
18814085ブッシング(1-1/2B×3/4B)1-1/2×3/4
3,470
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
18814094ブッシング(1-1/2B×1B)1-1/2×1
2,900
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
18814103ブッシング(1-1/2B×1-1/4B)1-1/2×1-1/4
2,900
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
18814119ブッシング(2B×1/2B)2×1/2
4,780
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
18814128ブッシング(2B×3/4B)2×3/4
4,780
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
18814137ブッシング(2B×1B)2×1
4,780
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
18814146ブッシング(2B×1-1/4B)2×1-1/4
4,120
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
18814155ブッシング(2B×1-1/2B)2×1-1/2
4,120
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
18814164ブッシング2-1/2B×1/2B)2-1/2×1/2
8,220
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
18814173ブッシング(2-1/2B×3/4B)2-1/2×3/4
8,220
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
18814189ブッシング(2-1/2B×1B)2-1/2×1
8,220
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
18814198ブッシング(2-1/2B×1-1/4B)2-1/2×1-1/4
8,220
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
18814207ブッシング(2-1/2B×1-1/2B)2-1/2×1-1/2
7,230
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18814216ブッシング(2-1/2B×2B)2-1/2×2
7,230
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18814225ブッシング(3B×1B)3×1
11,820
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
18814234ブッシング(3B×1-1/4B)3×1-1/4
11,820
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
18814243ブッシング(3B×1-1/2B)3×1-1/2
11,820
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
18814259ブッシング(3B×2B)3×2
10,320
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
18814268ブッシング(3B×2-1/2B)3×2-1/2
10,320
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
18814277ブッシング(4B×3/4B)4×3/4
19,480
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
18814286ブッシング(4B×1-1/2B)4×1-1/2
19,480
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
18814295ブッシング(4B×2B)4×2
19,480
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
18814304ブッシング(4B×2-1/2B)4×2-1/2
17,050
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
18814313ブッシング(4B×3B)4×3
17,050
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
18814329ブッシング(5B×4B)5×4
30,750
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする